Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Fact! A4 16mm 2 Ringe farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Fact! A4 16mm 2 Ringe farbig sortiert
Ringbuch Fact! A4 16mm 2 Ringe farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106551698
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106551698
EAN/GTIN:
     4003273635814
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch
  • FACT!pp
  • transluzente PP-Folie, pink, azur, orange, kiwi, purple
  • 2 Ringe, 16 mm Füllhöhe
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.145 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Füllhöhe:
16 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, brunnen ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,14*
€ 52,5266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,25*
€ 46,7075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,58*
€ 42,3402
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.