Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Fact!pp A4 16mm 2 Ringe braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Fact!pp A4 16mm 2 Ringe braun
Ringbuch Fact!pp A4 16mm 2 Ringe braun
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106551679
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106551679
EAN/GTIN:
     4003273692657
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • für A4
  • transluzente PP-Folie
  • braun
  • 2 Ringe, 16 mm Füllhöhe
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Besonderheiten:
VE 10
Blattniederhalter vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.142 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
gelb
Höhe:
318 mm
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Ringdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 gelb 2 ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,13*
€ 51,3247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,89*
€ 46,2791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.