Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe hellgrün
Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106550953
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106550953
EAN/GTIN:
     4003273620438
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch FACT! plus
  • Werkstoff: hochwertiger Pressspankarton 600g/qm
  • 2 Ringe
  • Durchmesser des Rings: 15 mm
  • Verwendung für Papierformate: A 4
  • 255 x 318 mm
  • Farbe: hellgrün
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.112 kg
Einbandmaterial:
Pressspankarton
Farbe:
hellgrün
Höhe:
318 mm
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,86*
€ 41,4834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.