Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe hellblau
Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106550932
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106550932
EAN/GTIN:
     4003273620445
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch FACT! plus
  • Werkstoff: hochwertiger Pressspankarton 600g/qm
  • 2 Ringe
  • Durchmesser des Rings: 15 mm
  • Verwendung für Papierformate: A 4
  • 255 x 318 mm
  • Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.111 kg
Einbandmaterial:
Pressspankarton
Farbe:
hellblau
Höhe:
318 mm
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,20*
€ 40,698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.