Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe pink
Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe pink
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106550922
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106550922
EAN/GTIN:
     4003273620452
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch FACT! plus
  • Werkstoff: hochwertiger Pressspankarton 600g/qm
  • 2 Ringe
  • Durchmesser des Rings: 15 mm
  • Verwendung für Papierformate: A 4
  • 255 x 318 mm
  • Farbe: pink
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.112 kg
Einbandmaterial:
Pressspankarton
Farbe:
pink
Höhe:
318 mm
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,30*
€ 37,247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.