Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe gelb
Ringbuch Fact! plus A4 Pressspankarton 15mm 2 Ringe gelb
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106550910
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106550910
EAN/GTIN:
     4003273654662
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch FACT! plus
  • Werkstoff: hochwertiger Pressspankarton 600g/qm
  • 2 Ringe
  • Durchmesser des Rings: 15 mm
  • Verwendung für Papierformate: A 4
  • 255 x 318 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.108 kg
Einbandmaterial:
Pressspankarton
Farbe:
gelb
Höhe:
318 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,03*
€ 41,6857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,22*
€ 35,9618
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.