Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Fact! A4 25mm 2 Ringe purple


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Fact! A4 25mm 2 Ringe purple
Ringbuch Fact! A4 25mm 2 Ringe purple
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106550560
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106550560
EAN/GTIN:
     4003273634930
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch
  • FACT!pp
  • transluzente PP-Folie, purple
  • 2 Ringe, 25 mm Füllhöhe
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.142 kg
Farbe:
violett
Farbname:
purple
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, brunnen ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,46*
€ 73,1374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,53*
€ 72,0307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,99*
€ 69,0081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,54*
€ 64,9026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,80*
€ 50,932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.