Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Fakt! A4 25mm 2 Ringe PP azur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Fakt! A4 25mm 2 Ringe PP azur
Ringbuch Fakt! A4 25mm 2 Ringe PP azur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106550533
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106550533
EAN/GTIN:
     4003273681569
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • für A4
  • transluzente PP-Folie
  • azur
  • 2 Ringe, 25 mm Füllhöhe
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattniederhalter vorhanden:
ja
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.150 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
azur
Höhe:
315 mm
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, brunnen ringbuch a4 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,62*
€ 72,1378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,07*
€ 71,4833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,90*
€ 68,901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,10*
€ 64,379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,26*
€ 57,4294
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,61*
€ 50,7059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.