Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Trend A5 2 Ringe 18mm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Trend A5 2 Ringe 18mm farbig sortiert
Ringbuch Trend A5 2 Ringe 18mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106542196
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106542196
EAN/GTIN:
     4003273609099
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Trend
  • Karton mit matt kaschiertem Überzug, maigrün, beere, orange, violett, ein spezieller Farbwunsch ist nicht möglich
  • 2-Bügel-Reiß-Mechanik, 18 mm Füllhöhe, Bügelabstand 80 mm
  • schwarzer Innenspiegel
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.167 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Füllhöhe:
18 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Karton kaschiert
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Ringdurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 pappe 2 ring, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
12
€ 15,00*
ab € 1,99*
€ 2,96*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.