Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A6 4 Ringe 11mm incl. Einlage schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A6 4 Ringe 11mm incl. Einlage schwarz
Ringbuch A6 4 Ringe 11mm incl. Einlage schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106521090
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106521090
EAN/GTIN:
     4003273050976
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Taschen-Ringbuch
  • 16 x 12,8 cm
  • Kunststoff-Einband, schwarz
  • für A 6
  • 4-Ring-Kipphebel-Mechanik, Durchmesser 11 mm
  • Einlage liniert 50 Blatt (10-66 201 01), durchsichtige Einsteckecke
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.201 kg
Farbe:
schwarz
Füllhöhe:
11 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.