Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A6 Kunststoff 2 Ringe 13mm farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ringbuch A6 Kunststoff 2 Ringe 13mm farbig sortiert
Ringbuch A6 Kunststoff 2 Ringe 13mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1065206
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1065206
EAN/GTIN:
     4003273050914
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Taschen-Ringbuch
  • Kunststoff-Einband, rot, weinrot, blau, schwarz
  • für A 6
  • 2-Bügel-Reiß-Mechanik, Durchmesser 13 mm
  • Einlage kariert 50 Blatt
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.13 kg
Farbe:
mehrfarbig
Füllhöhe:
13 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Ringdurchmesser:
13 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 60,76905*
€ 81,069*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 67,84005*
€ 95,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,88*
€ 114,0972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,66005*
€ 109,07546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,89*
€ 95,0691
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,4501*
€ 92,16562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,84005*
€ 80,72966
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,52267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.