Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressbuch 10,14cm schwarz Virando


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adressbuch 10,14cm schwarz Virando
Adressbuch 10,14cm schwarz Virando
Adressbuch 10,14cm schwarz Virando
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1064668
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1064668
EAN/GTIN:
     4003273656734
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
  • Adressbuch Virando
  • 10 x 14 cm
  • Inhalt: 64 Blatt
  • Softeinband, schwarz
  • 18-teiliges A-Z-Register mit Tabverstärkung
  • Foliendruck A-Z, silber
  • extragroße Schrift und Tabs
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
64 Blatt
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.118 kg
Einbandmaterial:
Softcover
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
weiß
Höhe:
140 mm
Marke:
Brunnen
Motiv:
Virando
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,17*
€ 45,4223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,63*
€ 41,2097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.