Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1064655 Herst.-Nr.: 1064655 EAN/GTIN: 4003273672840 |
| |
|
|  |  |
 | - Adressbuch
- A5
- Inhalt: 64 Blatt
- strapazierfähiger Einband in Baladek-Machart, grün, pink, bordeaux, blau; eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
- 13-teiliges A-Z-Register mit Tabverstärkung
- Cover mit farbiger Prägung
- extragroße Schrift und Tabs
Weitere Informationen:  |  | Blattanzahl: | 64 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.2190 kg | Einbandmaterial: | Baladek | Farbe: | mehrfarbig | Farbe der Blätter: | weiß | Farbname: | farbig sortiert | GPSR: | Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600 | Marke: | Brunnen | Produktbezeichnung: | Adressbuch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, Farbregister, farbige Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, plastikregister a-z a5, kunststoff register, plastikregister a-z, Adressenbuch, Registerbuch, Telefonregister |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 8 |  | € 15,00* | ab € 5,84* | € 7,85* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 8 |  | € 5,87* | ab € 5,93* | € 7,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 63,84* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|