Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibblock Brunnen-Block A4 70g/qm 50 Blatt RC blanko


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibblock Brunnen-Block A4 70g/qm 50 Blatt RC blanko
Schreibblock Brunnen-Block A4 70g/qm 50 Blatt RC blanko
Schreibblock Brunnen-Block A4 70g/qm 50 Blatt RC blanko
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105261601
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105261601
EAN/GTIN:
     4003273573680
Suchbegriffe:
Block blanko
Block liniert
Briefblock
Schreibblock
  • A4
  • 50 Blatt
  • BRUNNEN-Block
  • unliniert
  • klimaneutral produziert
  • 70 g/qm
  • Recyclingpapier extraweiß
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklebt
Besonderheiten:
aus 100% Altpapier, klimaneutral produziert
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2560 kg
Farbe:
gemustert
Lineatur:
blanko
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Wasserzeichen vorhanden:
nein
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, briefblock blanco a4 70 g, block liniert, block liniert a4, Arbeitsblock, Block, Notizblock, Schulblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.