Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock Premium A4 90g/qm 50 Blatt Lineatur 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulblock Premium A4 90g/qm 50 Blatt Lineatur 2
Schulblock Premium A4 90g/qm 50 Blatt Lineatur 2
Schulblock Premium A4 90g/qm 50 Blatt Lineatur 2
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1052602
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1052602
EAN/GTIN:
     4003273672529
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • A4
  • 50 Blatt
  • Lin 2
  • 4-fach-gelocht
  • 90 g/qm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Lineatur 2, 17 Liniensysteme, mit Kontrastlineatur, 2. Schuljahr
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.3230 kg
Farbe:
gemustert
Lineatur:
Lineatur 2
Lochung:
4-fach
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.