Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibblock Brunnen-Block A5 70g/qm 50 Blatt RC liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibblock Brunnen-Block A5 70g/qm 50 Blatt RC liniert
Schreibblock Brunnen-Block A5 70g/qm 50 Blatt RC liniert
Schreibblock Brunnen-Block A5 70g/qm 50 Blatt RC liniert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105241701
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105241701
EAN/GTIN:
     4003273571891
Suchbegriffe:
Block liniert
Briefblock
Schreibblock
Schreibblöcke
  • A5
  • 50 Blatt
  • BRUNNEN-Block
  • liniert
  • klimaneutral produziert
  • 70 g/qm
  • Recyclingpapier extraweiß
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklebt
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.1290 kg
Farbe:
weiß
Lineatur:
liniert
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Wasserzeichen vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibblock brunnen a5, block liniert, block liniert a5, Arbeitsblock, Block, Notizblock, Schulblock
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,14*
3 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,35*
1
€ 7,95*
ab € 0,75*
€ 1,45*
10
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2311
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.