Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarten A6 160g fuchsia VE=10 Karten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarten A6 160g fuchsia VE=10 Karten
Doppelkarten A6 160g fuchsia VE=10 Karten
Doppelkarten A6 160g fuchsia VE=10 Karten
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105125326
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105125326
EAN/GTIN:
     4003273690196
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
brunnen doppelkarte a6
doppelkarte
  • Klappkarte Universalpapier
  • A6
  • Inhalt: 10 Karten
  • fuchsia
  • universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung
  • 160 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.052 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
fuchsia
Marke:
Brunnen
Packungsinhalt:
10 Karten
Papiergewicht:
160 g/qm
Weitere Suchbegriffe: doppelkarte a6, Briefblätter, Briefkarte, Briefkarten, Briefpapier, Design, Design-Karten, DesignKarten, Glückwunschkarten, Grußkarten, Karten, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.