Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federtasche Pencilbox purple


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federtasche Pencilbox purple
Federtasche Pencilbox purple
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104910060
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104910060
EAN/GTIN:
     4003273641693
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
  • Pencilbox
  • Colour Code
  • 21 x 8,5 x 4,5 cm
  • purple
  • Reißverschluss
  • Klappe mit 3 Stiftschlaufen
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.108 kg
Farbe:
lila
Farbname:
purple
gefüllt:
nein
Höhe:
45 mm
Länge:
210 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kunststoff
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: brunnen baier & schneider federmappe, federmappe, Stiftbox, Stifttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,45*
€ 42,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.