Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Etui 22x11x6cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Combi-Etui 22x11x6cm rot
Combi-Etui 22x11x6cm rot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104903323
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104903323
EAN/GTIN:
     4003273678491
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
  • 22 x 11 x 6 cm
  • red
  • Reißverschlussfach im Deckel
  • Zwischenklappe mit 7 Stiftschlaufen und Fach für Geometrie-Dreieck, mit Radiergummi, Spitzer und Stundenplan
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.227 kg
Farbe:
rot
gefüllt:
nein
Höhe:
60 mm
Marke:
Brunnen
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: brunnen baier & schneider federmappe, federmappe, Etui, Faulenzermäppchen, Federmäppchen, Kleinkramtasche, Mäppchen, Schlamperetui, Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Schreibmäppchen, Schüler, Schüler-Etui, Schülermäppchen, Schulmäppchen, Stifteetui, Utensilienhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.