Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1048804 Herst.-Nr.: 1048804 EAN/GTIN: 4003273038646 |
| |
|
| | |
| - Deckweiß
- Für Deckfarben
- Behälterform: Tube
- Inhalt: 20 ml
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.035 kg | Farbe: | weiß | Füllmenge: | 20 ml | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brunnen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckfarbe, Deckfarbe-Mischweiß, Deckfarbemischweiß, Gouache, Gouache-Deckweiß, GouacheDeckweiß, Grafiker, Grafiker-Deckweiß, GrafikerDeckweiß, Mischweiß, Wasserfarbe, Wasserfarbe-Mischweiß, Wasserfarbemischweiß |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 19,0284* | € 26,57844* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,65004* | € 30,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,80417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|