Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock A3 100g/qm 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenblock A3 100g/qm 20 Blatt
Zeichenblock A3 100g/qm 20 Blatt
Zeichenblock A3 100g/qm 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1047913
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     10-47913
EAN/GTIN:
     4003273133839
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Zeichenblock
  • Ausführung Papier: holzfrei, säurefrei, radierfest, weiß
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
  • Typbezeichnung der Perforation: zweiseitig perforiert
  • Größe (B x H) oder Format: 297 mm x 420 mm x A3
  • Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm
  • Ausführung des Designs: Tiermotive
  • Anzahl der Blätter: 20 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.388 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
100 g/qm
radierfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, brunnen malblock a3, malblock a3, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 1,30*
€ 1,99*
2 Tage
unbekannt
10
€ 15,00*
ab € 1,33*
€ 2,04*
8 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,99*
€ 5,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,065* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.