Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910032573 Herst.-Nr.: 1047913 EAN/GTIN: 4003273133839 |
| |
|
| | |
| Zeichenblock, Papierformat A3, Breite 297mm, Höhe 420mm, Papiergewicht (g/qm) 2-seitig perforiert, gefälzelt - 100 g/m². 2-seitig perforiert, gefälzelt - 100 g/m². Kann aufgrund der Papierstärke auch mit stärkeren Filzstiften bemalt werden ohne dass die Farbe gleich durchschlägt. Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, radierfest Ja, säurefrei ja, Ausführung des Papiers Holzfreies Papier Eigenschaft: A3, 297mm breit, 420mm hoch, 100g/m², 20 Blatt Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,31* | € 1,99* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 15,00* | ab € 1,33* | € 2,02* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,00* | € 5,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|