Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A5 16 Blatt RC Lineatur 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulheft A5 16 Blatt RC Lineatur 4
Schulheft A5 16 Blatt RC Lineatur 4
Schulheft A5 16 Blatt RC Lineatur 4
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104510401
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104510401
EAN/GTIN:
     4003273568266
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • Das ideale und bewährte Schulheft von der Grundschule bis zum Studium. Darüber hinaus auch bestens geeignet als Notizheft, für Skizzen, Protokolle, Aufschriebe oder einfach als praktisches Merkheft im Büro oder zuhause.
  • A5
  • 16 Blatt
  • fester Umschlag
  • grau-grün
  • liniert, Lin. 4
  • klimaneutral produziert
  • 80 g/qm
  • Recyclingpapier extraweiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ab 4. Schuljahr
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.0530 kg
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Lineatur:
Lineatur 4
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
80 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.