Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 25
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 25
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 25
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104412501
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104412501
EAN/GTIN:
     4003273660151
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • Schulheft
  • Ausführung Papier: Recyclingpapier weiß, 80 g/qm
  • Ausstattung: drahtgeheftet
  • Lineatur abgesetzt, mit Rand, klimaneutral produziert
  • Papierformat: A4
  • Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 30-linig, 25
  • Anzahl der Blätter: 16 Blatt
  • Farbe des Einbandes: Recycling-Motiv
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Lineatur abgesetzt, mit Rand, klimaneutral produziert
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1050 kg
Farbe des Einbandes:
grau/grün
Lineatur:
Lineatur 25
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 25, schulheft a4 lineatur 25, schulheft liniert, schulheft, Kladde, Notizheft, Schreibbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.