Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 21
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 21
Schulheft A4 16 Blatt RC Lineatur 21
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104412101
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104412101
EAN/GTIN:
     4003273567795
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • Das ideale und bewährte Schulheft von der Grundschule bis zum Studium. Darüber hinaus auch bestens geeignet als Notizheft, für Skizzen, Protokolle, Aufschriebe oder einfach als praktisches Merkheft im Büro oder zuhause.
  • A4
  • 16 Blatt
  • fester Umschlag
  • grau-grün
  • liniert, 30-linig, Lin. 21
  • klimaneutral produziert
  • 80 g/qm
  • Recyclingpapier extraweiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
klimaneutral produziert
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1050 kg
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Lineatur:
Lineatur 21
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.