Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A5 96 Blatt 90g/qm dotted Karton-Einband flexibel Pineapple


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kladde A5 96 Blatt 90g/qm dotted Karton-Einband flexibel Pineapple
Kladde A5 96 Blatt 90g/qm dotted Karton-Einband flexibel Pineapple
Kladde A5 96 Blatt 90g/qm dotted Karton-Einband flexibel Pineapple
Kladde A5 96 Blatt 90g/qm dotted Karton-Einband flexibel Pineapple
Kladde A5 96 Blatt 90g/qm dotted Karton-Einband flexibel Pineapple
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1043513651
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1043513651
EAN/GTIN:
     4003273682528
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • A5
  • 96 Blatt
  • Karton-Einband, flexibel
  • dotted
  • Klebebindung
  • Rückenfälzel: schwarz
  • abgerundete Ecken
  • mit partieller Folienveredelung
  • 90 g/qm
  • satiniertes Papier
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.2990 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
mehrfarbig
Lineatur:
dot-Lineatur
Marke:
Brunnen
Motiv:
Pineapple
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, diarien a5 brunnen, diarien a5, diarien, Diarium, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbuch, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.