Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft Vivendi A4 32 Blatt Lineatur 54


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vokabelheft Vivendi A4 32 Blatt Lineatur 54
Vokabelheft Vivendi A4 32 Blatt Lineatur 54
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104344502
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104344502
EAN/GTIN:
     4003273638693
Suchbegriffe:
Vokabelheft
Vokabelhefte
Vokabelheft Lineatur 54
vokabelheft lineatur 54 din a4
  • Vokabelheft
  • Vivendi
  • Inhalt: 32 Blatt
  • extrastarker Hochglanzumschlag 240 g/qm, rot, blau, orange, grün, ein spezieller Farbwunsch ist nicht möglich
  • liniert, mit 2 Teilungslinien, Lin. 54
  • 90 g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
32 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.208 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Lineatur:
Lineatur 54
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: vokabelheft lineatur 54, vokabelheft brunnen, Schreibbuch, Schreibheft, Schulheft, vokalbelheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.