Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft A5 32 Blatt 80g/qm kariert flexibler brauner Naturkarton Pimp it up!


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizheft A5 32 Blatt 80g/qm kariert flexibler brauner Naturkarton Pimp it up!
Notizheft A5 32 Blatt 80g/qm kariert flexibler brauner Naturkarton Pimp it up!
Notizheft A5 32 Blatt 80g/qm kariert flexibler brauner Naturkarton Pimp it up!
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1043355
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1043355
EAN/GTIN:
     4003273691452
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • zum freien Gestalten mit Farben, Deko-Tapes, Stempeln, uvm.
  • 15 x 21 cm
  • A5
  • 32 Blatt
  • flexibler, brauner Naturkarton-Einband
  • kariert
  • 80 g/qm
  • cremefarbenes, tintenfestes Papier
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattanzahl:
32 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.106 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
braun
Importdatum:
20190403
Lineatur:
kariert
Marke:
Brunnen
Motiv:
Pimp it up!
Papierfarbe:
creme
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 kariert hardcover, notiz buch, notiz-buch a5, Heft, Schreibbuch, Schreibheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.