Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1042572 Herst.-Nr.: 10425772 EAN/GTIN: 4003273032576 |
| |
|
| | |
| - Ausbildungsnachweisblock
- Inhalt: 28 Blatt
- blau
- 1 Woche je Seite, unterteilt in Ausbildungs-Tage und Stunden, mit Sonntag, linke Seite wie rechte Seite
- für die Berufsausbildung
- entsprechend den Richtlinien des Bundesausschusses für Berufsbildung
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 28 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.178 kg | Farbe: | blau | Farbname: | weiß | Formulartyp: | Ausbildungsnachweis | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brunnen | Material: | Papier | nummeriert: | nein | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rapport, Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, ausbildungs-nachweis wöchentlich, rapport, ausbildungsnachweis brunnen, Ausbildung, Ausbildungsblock, Formular, Formularblock, Lehrlingsblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 6,41* | € 10,01* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 15,00* | ab € 42,604* | € 57,484* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 60,11* | € 80,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,011* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|