Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1041927 Herst.-Nr.: 1041927 EAN/GTIN: 4003273123748 |
| |
|
| | |
| - Schulblock
- Inhalt: 50 Blatt
- TierMotive sortiert, eine spezielle Motivwahl ist nicht möglich
- 7 mm kariert, Lin. 7
- kopfverleimt
- gelocht
- 80 g/qm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Klebebindung | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.149 kg | Lineatur: | Lineatur 7 | Marke: | Brunnen | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulblock, Schulblöcke, Schulblock Lineatur 7, schulblock lineatur 7 a5, schulblock lineatur 7, schulblock a5, Arbeitsblätter, Arbeitsblätter-Block, Arbeitsblätterblock, Arbeitsblock, Berufsschulblock, Block, kariert, Spiral, Spiral-Schulblock, SpiralSchulblock |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 7,264* | € 11,314* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,45* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,845* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|