Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1041648 Herst.-Nr.: 1041648 EAN/GTIN: 4003273242821 |
| |
|
| | |
| - Heftsammler
- Karton, gelb, rot, blau, grün, ein spezieller Farbwunsch ist nicht möglich
- für ca. 10 Schulhefte, auch für Schnellhefter passend
- Gummizugverschluss
- 3 Klappen
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.383 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | für Format: | A4 | Marke: | Brunnen | Material: | Pappe | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 37,3112* | € 50,7812* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 41,00* | € 59,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 5,125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|