Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1041643 Herst.-Nr.: 10-41643 EAN/GTIN: 4003273600409 |
| |
|
| | |
| - Heftsammler
- aus hochwertigem Pressspan-Karton 600 g/qm
- mit Gummizugverschluss
- Rücken 45mm
- sortiert in den Farben gelb. Rot. Blau, grün, schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.221 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Brunnen | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 36,048* | € 49,058* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,58* | € 57,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,958* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|