Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE102988601 Herst.-Nr.: 102988601 EAN/GTIN: 4003273278172 |
| |
|
| | |
| - Radiergummi Erdnuss
- Fun Collection
- 4 x 1,5 cm
- Inhalt: 3er-Set
Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.026 kg | Farbe: | braun | Länge: | 40 mm | Marke: | Brunnen | Material: | Kunststoff | Motiv: | Erdnuss | Packungsinhalt: | 3 Stück | Verwendung für: | Bleistift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 40 | | € 15,00* | ab € 1,10* | € 1,48* | | | | Lager 467 | | | | 40 | | € 5,87* | ab € 1,14* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|