Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Colours of Marrakech 58,5x43,5cm 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Colours of Marrakech 58,5x43,5cm 40 Blatt
Schreibunterlage Colours of Marrakech 58,5x43,5cm 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102909881
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102909881
EAN/GTIN:
     4061947040364
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
  • Schreibunterlage
  • Colours of Marrakech
  • 58,5 x 43,5 cm
  • 40 Blatt
  • mit Wochenübersicht und Notizfeld
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
40 Blatt
Bruttogewicht:
0.935 kg
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Produktbreite:
43.5 cm
Produktlänge:
58.5 cm
recycelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, brunnen schreibunterlage 58,5 x 43,5 cm papier, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Kalenderunterlage, Papier, Papier-Schreibunterlagen, Papierschreibunterlagen, Schreibunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.