Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mietvertrag Universal 3x2 Blatt selbstdurchschreibend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mietvertrag Universal 3x2 Blatt selbstdurchschreibend
Mietvertrag Universal 3x2 Blatt selbstdurchschreibend
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1025221
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1025221
EAN/GTIN:
     4003273017399
Suchbegriffe:
Mietvertrag
Mietvertragsformular
mietvertrag brunnen
mietvertrag
  • Mietvertrag Universal
  • Inhalt: 3 x 2 Blatt
  • Universal Mietvertrag für Wohnungen aller Kategorien und für verschiedene Vertragsvarianten: als Zeitmietvertrag, als Staffelmietvertrag, bei Stellung einer Kaution, für gewerbliche Nutzung von Mieträumen, mit Betriebskostenaufstellung gemäß 2. BVO
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
6 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.042 kg
Formulartyp:
Vertrag
Marke:
Brunnen
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: wohnung mietvertrag, Vertrag, Vertragsformular, Wohnungsmietvertrag
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 74,89*
€ 99,93*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 255,58*
€ 265,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,93*
€ 118,9167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,50*
€ 117,215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,85*
€ 112,8715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,50*
€ 101,745
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 85,21*
€ 101,3999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,89*
€ 89,1191
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.