Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urlaubskarte A5quer grün VE=100 Stück 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Urlaubskarte A5quer grün VE=100 Stück 2025
Urlaubskarte A5quer grün VE=100 Stück 2025
Urlaubskarte A5quer grün VE=100 Stück 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1023515005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1023515005
EAN/GTIN:
     4061947125740
Suchbegriffe:
Fehltagekarte
Fehlzeitenkarte
Urlaubskarte
Urlaubskarten
  • mit jahresgebundenem Kalendarium, Vorderseite Urlaubsvordruck, Jahreskalendarium mit Kennzeichnung von Samstagen, Sonn- und Feiertagen, Erfassung von Arbeits-, Urlaubs-, Krankheits- und Fehltagen. Rückseite mit Vordruck für Personalangaben: Daten zur Person, Ausbildung, Tätigkeit, Gesundheit, Ehegatte, Kinder
  • A5 quer
  • Karton, 250g/qm
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5 quer
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.794 kg
Farbe:
grün
Höhe:
148 mm
Kalenderart:
Urlaubskalender
Marke:
Brunnen
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papierfarbe:
rot
Papiergewicht:
250 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: brunnen fehltagekarten, urlaubskarte, 102351520, Karte, Kartei, Kartei-Karte, Karteikarte, Lineatur, Lineatur-Karteikarte, LineaturKarteikarte, Personalkarte, Urlaubsplanungskarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,05*
€ 38,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.