Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Colour Code 20 purple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Colour Code 20 purple
Locher Colour Code 20 purple
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102062760
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102062760
EAN/GTIN:
     4003273663916
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Locher 20 Colour Code
  • mit Soft Touch-Einlage
  • zum Lochen von bis zu 20 Blatt
  • ausziehbare Anschlagschiene
  • Metallbasis
  • auswechselbares Namensschild
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.297 kg
Farbe:
lila
Farbname:
purple
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Brunnen
Material:
Metall
Stanzleistung:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: buerolocher 20 blatt, bürolocher, bürolocher lila, Schreibtischlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.