Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Kunststoff schwarz
Heftgerät Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102060790
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102060790
EAN/GTIN:
     4003273663862
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Heftgerät
  • Colour Code
  • mit Soft Touch-Einlage
  • für Heftklammern der Größe 24/6 oder 26/6
  • bis zu 20 Blatt fest und lösbar heftbar
  • Oberlademechanik aus Metall
  • auswechselbares Namensschild
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.141 kg
Farbe:
schwarz
Heftart:
offen/geschlossen
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
20 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Brunnen
Material:
Metall/Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRUNNEN
1020611
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.