Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter A4 PP eosin


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthefter A4 PP eosin
Sichthefter A4 PP eosin
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102010926
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102010926
EAN/GTIN:
     4003273580862
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
  • Schnellhefter
  • transparenter Vorderdeckel vorhanden
  • Beschriftungsfeld vorhanden
  • Material der Heftmechanik: Schnellheft Mechanik auf beweglichem Heftfalz
  • beweglicher Heftfalz vorhanden
  • Abheftvorrichtung vorhanden
  • Werkstoff: PP-Material
  • Flächenmasse des Papiers: 250 g/m²
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 227 x 310 mm
  • Farbe: eosin
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
227 mm
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbe:
rosa
Farbe der Rückseite:
eosin
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
eosin
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter plastik a4, sichthefter, sichthefter a4, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 13,93*
5 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 36,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.