Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter Fact!plus grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralhefter Fact!plus grün
Spiralhefter Fact!plus grün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102010550
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102010550
EAN/GTIN:
     4003273123366
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter brunnen
  • Spiralhefter FACT!plus
  • hochwertiger Pressspankarton 375 g/qm, 0,4 mm dick, grün
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.082 kg
Farbe:
grün
Farbe der Rückseite:
grün
Farbe der Vorderseite:
grün
Marke:
Brunnen
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
375 g/qm
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter, spiralhefter grün, Hefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Papphefter, Pappschnellhefter, Schnellhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 38,61*
€ 53,50*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 135,19*
€ 140,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,50*
€ 63,665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,96*
€ 63,0224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,76*
€ 60,4044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,44*
€ 56,4536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,36*
€ 51,5984
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,61*
€ 45,9459
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.