Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERT300310 Herst.-Nr.: T3003-10 EAN/GTIN: 4004182335383 |
| |
|
| | |
| - Qualität vom Etiketten-Experten: Die weißen, beidseitig bedruckbaren Folien-Anhänger T3003-10 im rechteckigen Format 50 x 50 mm mit abgeschrägten Ecken von AVERY ZWECKFORM sind sehr vielseitig verwendbar: z.B. als Produktanhänger zur Produktbeschriftung für Kleingewerbetreibende und Selbstvermarkter, als robustes Hänge-Etikett zur wasserfesten Warenauszeichnung im Einzel- und Großhandel, als Hänge-Etikett zur Auszeichnung von Pflanzen, Bäumen und ähnliches in Gärtnereien, Baumschulen, als Produktanhänger zur Auszeichnung in Baumärkten und im Industriebereich, zur Eigentumsauszeichnung in Werkstätten und KFZ-Betrieben, als Kolli-Anhänger zur Qualitätssicherung oder Materialflusskennzeichnung und natürlich auch zur privaten Anwendung.
- 150 weiße Folien-Anhänger auf 10 Bogen.
- Die besonders hochwertigen Hänge-Etiketten aus strapazierfähiger, weißer Folie sind wasserfest, reißfest, chemikalienbeständig und UV-beständig.
- Ideal auch für den Außenbereich geeignet, durch die stabile Folienqualität wird versehentliches Einreißen des Hänge-Etiketts verhindert.
- Die Folien-Anhänger sind beidseitig bedruckbar - ideal für zusätzliche Informationen auf der Rückseite.
- Die Handhabung ist praktisch und effizient: nach dem Druck der DIN A4 Bogen können die einzelnen Anhänger sauber aus dem Bogen herausgetrennt werden.
- Die Anhänger können auf allen gängigen Laser-Druckern staufrei und präzise bedruckt werden, das griffige Folien-Material sorgt für eine Premium Druckqualität.
- Im Lieferumfang sind zusätzlich Schnüre zur Befestigung enthalten.
- Ideen drucken - einfach & professionell: mit Anhängern von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Designer nutzen.
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 15 | Anzahl Etiketten je Packung: | 150 | Besonderheiten: | mit Faden | Blattformat: | A4 | Breite des Blattes: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.29 kg | Etikettenbreite: | 50 mm | Etikettenhöhe: | 50 mm | Farbe: | weiß | Farblaser geeignet: | ja | Farbname: | weiß | Haftklebung: | keine | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Folie | Materialstärke: | 190 mic | Packungsinhalt: | 150 Anhänger | Umweltzeichen: | Klimaneutral | Zertifikat: | Klimaneutral |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, Anhänger, Geschenkanhänger, Hängeetiketten, Preisanhänger, Produktanhänger, T3003, Warenanhänger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 10,11* | € 14,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,97* | € 14,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,42* | € 16,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 12,59* | € 18,48* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,11* | € 19,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|