Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten antimikrobiell 210x197mm permanent weiß VE=10 Bogen/10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten antimikrobiell 210x197mm permanent weiß VE=10 Bogen/10 Stück
Etiketten antimikrobiell 210x197mm permanent weiß VE=10 Bogen/10 Stück
Etiketten antimikrobiell 210x197mm permanent weiß VE=10 Bogen/10 Stück
Etiketten antimikrobiell 210x197mm permanent weiß VE=10 Bogen/10 Stück
Etiketten antimikrobiell 210x197mm permanent weiß VE=10 Bogen/10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL800110
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L8001-10
EAN/GTIN:
     4004182380017
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Schützen Sie sich, Ihre Mitarbeiter, Kunden, Patienten oder Gäste vor Ansteckungen: mit den neuen und innovativen Antimikrobiellen Etiketten von Avery Zweckform!
  • Folienetikett mit 99,9% antimikrobieller Wirkung: entfernt 99,9% aller Viren, Bakterien und Keime.
  • Dauerhafte und langanhaltende selbstentkeimende Wirkung, gesundheitlich unbedenklich.
  • Wirkung klinisch getestet & geprüft durch unabhängige Institute gem. ISO 22196.
  • Geeignet für Türen, Schreibtische, Bücher, Lichtschalter u.v.m.
  • Die Etiketten können mit allen gängigen s/w-Laserdruckern oder Farblaserdruckern bedruckt werden. Allerdings sollte auf eine vollflächige Bedruckung des Etiketts verzichtet werden.
  • Der Toner des Laserdruckers würde in diesem Fall die antimikrobielle Oberfläche des Etiketts komplett überdecken, was die Wirkung an dieser Stelle beeinträchtigt.
  • Bietet dauerhaften und kontinuierlichen Schutz, auch wenn die Folie zugeschnitten wird.
  • Der antimikrobielle Effekt wird durch sichtbares Licht und Sauerstoff aktiviert. Dadurch ist ein schneller, permanenter und langanhaltender selbstentkeimender Effekt gewährleistet
  • Permanente Haftung.
  • Wasser- und reißfest, beständig gegen Öl, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
  • Temperaturbeständig von -20 bis +80 Grad C
  • Die antimikrobielle Wirkung wird dadurch nicht beeinträchtigt
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
10
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
0.1630 kg
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
297 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
permanent
Höhe:
297 mm
Höhe des Blattes:
297 mm
Importdatum:
2020-11-11 00:00:00.000
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, a4, antibakteriell, antibakterielle, antimikrobielle, antivirale, aufkleber, Beschichtung, etiketten, folienetiketten, keimfreie, klebeetiketten, oberfläche, oberflächen, oberflächenbeschichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,15*
€ 13,20*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 13,24*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,18*
€ 14,50*
Lager 467
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 14,57*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,16*
€ 15,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
1 Packung enthält 10 Etiketten (ab € 1,015* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.