Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Antimikrobielle Etiketten 210x297mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L8001-10
Avery Zweckform L8001-10
Avery Zweckform L8001-10 Detail 1
Avery Zweckform L8001-10 Detail 2
Avery Zweckform L8001-10 Detail 3
Avery Zweckform L8001-10 Detail 4
Avery Zweckform L8001-10 Detail 5
Avery Zweckform L8001-10 Detail 6
Avery Zweckform L8001-10 Detail 7
Avery Zweckform L8001-10 Detail 8
Artikel-Nr.:
     3310-L8001-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L8001-10
EAN/GTIN:
     4004182380017
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Avery Zweckform Antimikrobielle Etiketten weiß, 210 x 297 mm, 10 Bogen/10 Etiketten, weiß

Die weißen, antimikrobiellen Folienetiketten L8001-10 im Format 210x297mm von AVERY ZWECKFORM entfernen 99,9% aller Viren, Bakterien und Keime und sind besonders wetterfest und widerstandsfähig. 10 antimikrobielle, permanent haftende Folienetiketten auf 10 Bogen. Die Etiketten sind zu 99,9% antimikrobiell, Wirkprinzip klinisch getestet durch unabhängige Institute. Die Folien haften auf vielen verschiedenen, glatten Oberflächen wie Türen, Lichtschalter und andere oft benutzte Oberflächen und sind gegen Wasser, Öl, Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Temperaturen von -20°C bis +80°C resistent. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen unter www.avery.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laserdrucker.

Wie funktionieren die antimikrobiellen Etiketten?

Die Folienetiketten werden mit einem antimikrobiellen Lack behandelt, der zuverlässig alle Arten von Mikroorganismen zu 99,9% entfernt. Mikroorganismen sind z.B. Viren, Bakterien, Keime und Pilze, d.h. die Etiketten sind antibakteriell und antiviral. Die antimikrobielle Wirkung wird durch sichtbares Licht und Sauerstoff aktiviert, wodurch eine schnelle und dauerhafte Wirkung gewährleistet ist. Das Wirkprinzip wurde durch unabhängige Institute gemäß ISO 22196 klinisch getestet und geprüft. Dabei sind die antimikrobiellen Etiketten gesundheitlich unbedenklich, denn sie werden ohne Verwendung von Nanopartikeln oder giftigen Bioziden hergestellt. Ebenso werden durch die Verwendung keine Resistenzen gebildet.

Wichtig zu wissen: Kann durch das Etikett die Übertragung des COVID-19 Virus verhindert werden?

Dieses Produkt wurde bisher nicht explizit in Verbindung mit COVID-19 Viren getestet. Allerdings wurde es gegen andere Mitglieder derselben Familie menschlicher Corona Viren (ISO 21702 Human Corona Virus NL63) mit ähnlichen Zellstrukturen getestet und hat sich als hochwirksam erwiesen. Eine Wirksamkeit bei H1N1 Viren wurde von unabhängigen Laboren bestätigt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Bögen = 10 Etiketten
Ausführung:
Polyester, antimikrobiell beschichtet
Format:
210 x 297 mm
geeignet für:
Laserdrucker, Farblaserdrucker
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,15*
€ 13,20*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 13,24*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,18*
€ 14,50*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 14,57*
2 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,16*
€ 15,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Etiketten (ab € 0,915* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.