Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 40 mm 25 Blatt/600 Etiketten transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Etiketten 40 mm 25 Blatt/600 Etiketten transparent
Etiketten 40 mm 25 Blatt/600 Etiketten transparent
Etiketten 40 mm 25 Blatt/600 Etiketten transparent
Etiketten 40 mm 25 Blatt/600 Etiketten transparent
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL778025
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7780-25
EAN/GTIN:
     4004182252529
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Folien-Etiketten
  • Gestalten Sie eine hochwertige Warenpräsentation mit den transparenten Etiketten von Avery Zweckform
  • Die transparenten Etiketten mit Durchmesser von 40 mm eignen sich hervorragend für Produktinformationen auf Glas, Plastik und anderen glänzenden Oberflächen
  • Die Beschriftung wirkt wie direkt bedruckt
  • Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die kristallklaren Etiketten schnell und einfach gestalten und drucken!
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
24
Anzahl Etiketten je Packung:
600
Blattformat:
A4
Etikettendurchmesser:
40 mm
Farbe:
transparent
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
transparent
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
600 Etiketten
runde Ecken:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 20,30*
€ 27,59*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 20,35*
€ 27,83*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 21,15*
€ 28,59*
Lager 467
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 21,56*
€ 29,30*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 24,37*
€ 33,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
1 Paket enthält 600 Etiketten (ab € 0,03594* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.