Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten wetterfest 210x148mm VE=20 Bogen/40 Etiketten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienetiketten wetterfest 210x148mm VE=20 Bogen/40 Etiketten weiß
Folienetiketten wetterfest 210x148mm VE=20 Bogen/40 Etiketten weiß
Folienetiketten wetterfest 210x148mm VE=20 Bogen/40 Etiketten weiß
Folienetiketten wetterfest 210x148mm VE=20 Bogen/40 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL471720
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4717-20
EAN/GTIN:
     4004182049716
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • Die weißen, wetterfesten Etiketten L4717-20 im Format 210x148mm für Laserdrucker von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine extreme Strapazierfähigkeit im Innen- und Außenbereich aus
  • 40 matt beschichtete Polyester-Folienetiketten auf 20 Bogen
  • Durch die starke, permanente Haftung eignen sie sich besonders zur wetterfesten und dauerhaften Kennzeichnung
  • Die reiß- und wasserfesten Folienetiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20 Grad bis +80 Grad C)
  • Gestalten und drucken Sie Ihre wasserfesten Aufkleber schnell und einfach
  • Geeignet für alle gängigen Laserdrucker.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
2
Anzahl Etiketten je Packung:
40
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.32 kg
Etikettenbreite:
148 mm
Etikettenhöhe:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Folie
Packungsinhalt:
40 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, 20, a4, adress, adressaufkleber, adressetiketten, aufkleber, avery, drucken, etikett, etiketten, folien, folienetiketten, klebeetiketten, L4717, L4717-20, L471720, labels, selbstklebende, universal, wasserfeste, wetterfeste, zweckform
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,98*
€ 24,80*
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,25*
€ 25,06*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,74*
€ 29,29*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,55*
€ 29,29*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,16*
€ 33,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 1,0775* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.