Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERAS0722420 Herst.-Nr.: AS0722420 EAN/GTIN: 4004182617830 |
| |
|
| | |
| - Rollen-Etiketten
- Anwendung: Frankieren Paketversand
- Format: 54 x 101 mm
- Drucker: Thermodirektdrucker Dymo LabelWriter*
- Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken
- Farbe: weiß
- Material: Papier
- Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht FSC PVC-Frei
- Größe: Rolle
- Blatt / Packung: 12
- Inhalt gesamt: 2.640 Etiketten
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Beschriftung Adressieren | Anzahl Etiketten je Packung: | 2640 | Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless), Seiko® Smart Label Printer & Brother® TD-4100N | Bruttogewicht: | 2.4200 kg | Etikettenbreite: | 54 mm | Etikettenhöhe: | 101 mm | Farbe: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 2640 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für: | Thermodirektdrucker | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, adressaufkleber, adressetiketten, AS0722420, AS0722430, auf, dymo, etiketten, paketaufkleber, rolle, rollen, thermoetiketten, versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 75,13* | € 95,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,79* | € 101,38* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 79,72* | € 101,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,38* | € 109,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 92,64* | € 119,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 220 Blätter (ab € 0,36237* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|