Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobennummern A6 farbig sortiert 100 Blatt / Block farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobennummern A6 farbig sortiert 100 Blatt / Block farbig sortiert
Garderobennummern A6 farbig sortiert 100 Blatt / Block farbig sortiert
Garderobennummern A6 farbig sortiert 100 Blatt / Block farbig sortiert
Garderobennummern A6 farbig sortiert 100 Blatt / Block farbig sortiert
Garderobennummern A6 farbig sortiert 100 Blatt / Block farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#AVER867
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     867
EAN/GTIN:
     4004182008676
Suchbegriffe:
Garderobennummern
Nummernblock
garderobennummern zweckform
garderobennummern
  • Garderobennummern
  • 105x149x9 mm
  • DIN A6
  • farbig sortiert
  • 1 Stück / 5000 Karte(n)
  • In 5 Farben sortiert (gelb, orange, rot, blau, grün)
  • Mit perforiertem Abriss
  • Ein Buch enthält 500 Nummern
  • Mit Lochung zum Anhängen
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Farbname:
gelb, orange, rot, blau, grün
Formulartyp:
Nummernblock
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
148.5 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Papiergewicht:
135 g/qm
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: garderobennummern 1-500, 867, avery, garderoben, garderobennummer, nummern, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,73*
€ 6,33*
2 Tage
61
€ 5,49*
ab € 3,72*
€ 6,35*
Lager 467
61
€ 5,87*
ab € 4,53*
€ 7,43*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,13*
€ 8,34*
€ 5,50*
ab € 4,86*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.