Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobennummern, 5-farbig, A6, 1-500 Abschnitte pro Buch, 2 Bücher pro Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobennummern, 5-farbig, A6, 1-500 Abschnitte pro Buch, 2 Bücher pro Farbe
Garderobennummern, 5-farbig, A6, 1-500 Abschnitte pro Buch, 2 Bücher pro Farbe
Garderobennummern, 5-farbig, A6, 1-500 Abschnitte pro Buch, 2 Bücher pro Farbe
Garderobennummern, 5-farbig, A6, 1-500 Abschnitte pro Buch, 2 Bücher pro Farbe
Garderobennummern, 5-farbig, A6, 1-500 Abschnitte pro Buch, 2 Bücher pro Farbe
Garderobennummern, 5-farbig, A6, 1-500 Abschnitte pro Buch, 2 Bücher pro Farbe
Garderobennummern, 5-farbig, A6, 1-500 Abschnitte pro Buch, 2 Bücher pro Farbe
Garderobennummern, 5-farbig, A6, 1-500 Abschnitte pro Buch, 2 Bücher pro Farbe
Artikel-Nr.:
     C1101-867
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     867
EAN/GTIN:
     4004182008676
Suchbegriffe:
Garderobennummern
Nummernblock
garderobennummern zweckform
garderobennummern
Garderobennummern. Anwendung: Besuchermanagement, Dokumentieren, Kennzeichnen. Material: Papier. Detail: farbig sortiert: gelb, orange, rot, blau, grün. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A6
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb, orange, rot, blau, grün
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Lochung zum Anhängen
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Typbezeichnung der Perforation:
Perforierter Abriss
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Durchschläge:
0
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Ausführung der Bindung:
normal
Flächenmasse des Papiers:
135
Höhe:
29,7
selbstdurchschreibend:
Nein
Breite:
105
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Artikelbezeichnung:
Garderobennummern
GTIN:
4004182008676
Anzahl der Blätter:
100
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Herstellerartikelnummer:
867
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Weitere Suchbegriffe: garderobennummern 1-500
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.