Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten 30mm 10 Bogen/80 Etiketten 2025 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfplaketten 30mm 10 Bogen/80 Etiketten 2025 blau
Prüfplaketten 30mm 10 Bogen/80 Etiketten 2025 blau
Prüfplaketten 30mm 10 Bogen/80 Etiketten 2025 blau
Prüfplaketten 30mm 10 Bogen/80 Etiketten 2025 blau
Artikel-Nr.:
     467-#AVER6990-2025
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6990-2025
EAN/GTIN:
     4004182081143
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
  • Prüfplaketten
  • Anwendung: Kennzeichnen Beschriften
  • Format: Durchmesser 30 mm
  • Klebstoff: permanent
  • Drucker: handbeschriftbar
  • Form: rund
  • Farbe: blau
  • Material: Abziehsichere Folie
  • Detail: nur in Einzelteilen ablösbar
  • Größe: Kleinformat
  • Blatt / Packung: 10
  • Pro Bogen: 8 Etiketten
  • Inhalt gesamt: 80 Etiketten
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
8
Anzahl Etiketten je Packung:
80
Bruttogewicht:
0.028 kg
Etikettendurchmesser:
30 mm
Farbe:
blau
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Folie
Packungsinhalt:
80 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheits etiketten, alle prüfplaketten d30 mm, 2025, 6990, 6990-2025, 69902025, aufkleber, etiketten, prüfaufkleber, prüfetiketten, prüfplaketten, prüfsiegel, siegeletiketten, wartungsaufkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 9,95*
€ 14,61*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 10,14*
€ 14,90*
€ 5,50*
ab € 10,46*
€ 16,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
1 Stück enthält 80 Etiketten (ab € 0,12675* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.