Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten 20mm 8 Bogen/120 Etiketten 2025 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfplaketten 20mm 8 Bogen/120 Etiketten 2025 blau
Prüfplaketten 20mm 8 Bogen/120 Etiketten 2025 blau
Prüfplaketten 20mm 8 Bogen/120 Etiketten 2025 blau
Artikel-Nr.:
     467-#AVER6987-2025
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6987-2025
EAN/GTIN:
     4004182081112
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
  • Prüfplaketten
  • Anwendung: Kennzeichnen Beschriften
  • Format: Durchmesser 20 mm
  • Klebstoff: permanent
  • Drucker: handbeschriftbar
  • Form: rund
  • Farbe: blau
  • Material: Vinyl-Folie
  • Größe: Kleinformat
  • Blatt / Packung: 8
  • Pro Bogen: 15 Etiketten
  • Inhalt gesamt: 120 Etiketten
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
15
Anzahl Etiketten je Packung:
120
Bruttogewicht:
0.028 kg
Etikettendurchmesser:
20 mm
Farbe:
blau
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Folie
Packungsinhalt:
120 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten vinyl, 2025, 6987, 6987-2025, 69872025, aufkleber, etiketten, prüfaufkleber, prüfetiketten, prüfplaketten, prüfsiegel, siegeletiketten, wartungsaufkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 9,44*
€ 13,92*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 9,44*
€ 13,95*
€ 5,50*
ab € 9,08*
€ 14,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
1 Stück enthält 120 Etiketten (ab € 0,07867* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.